Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22JA31MR
Cod. Produttore
RM22JA31MR
Cod. EAN
3606480792298

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione nominale: 24-240 V CA/CC
  • Corrente di misura: 4 mA - 1 A
  • Contatti di uscita: 2 C/O, 8 A
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP40 alloggiamento
  • Dimensioni: 90x22,5x73 mm
  • Precisione soglia: ±10% fondo scala
  • Certificazioni: CE, UL, CCC, RCM, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM22JA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo corrente. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 4 mA - 1 A. Questo relè modulare di controllo è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e delle variazioni di corrente nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

finestra monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,3 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,004 ... 1 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè di controllo corrente 4mA..1A, 2 NC/NO