Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22TA33
Cod. Produttore
RM22TA33
Cod. EAN
3606480792151

Informazioni di prodotto

Il relè di misura e controllo asimmetria Harmony Control RM22TA offre prestazioni affidabili e installazione semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design modulare compatto da 22,5 mm per montaggio rapido su guida DIN
  • Configurazione semplice con separatori a vite
  • LED integrato per monitoraggio immediato dello stato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio preciso delle reti a 3 fasi per maggiore sicurezza
  • Riduzione dei rischi di guasti grazie al controllo asimmetria
  • Risparmio energetico derivante da un’efficiente gestione elettrica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo asimmetria Harmony Control RM22TA di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con una tensione di alimentazione di 380-480 Vac. Questo relè modulare di controllo a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

304 ... 576 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 480 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo trifase multifunzione 380..480Vac, 2 NC/NO