Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22TU23
Cod. Produttore
RM22TU23
Cod. EAN
3606480792175

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione alimentazione: 380-480 V AC
  • Contatti di uscita: 2 C/O, 8 A
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP40 alloggio
  • Dimensioni: 90x22,5x73 mm
  • Tempo di risposta: <= 300 ms
  • Funzioni: sottotensione, sequenza e mancanza fase
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM22TR di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con una tensione di alimentazione di 380-480 Vac. Questo relè di misura e controllo modulare a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

304 ... 576 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 480 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo trifase multifunzione 380..480Vac, 2 NC/NO