Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22TR31
Cod. Produttore
RM22TR31
Cod. EAN
3606480792182

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione misura: 200-240 V AC
  • Corrente uscita nominale: 8 A
  • Contatti: 2 C/O
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP40 involucro
  • Dimensioni: 90x22,5x73 mm
  • Ritardo temporizzazione: 0,1-30 s regolabile
  • Certificazioni: CE, UL, CCC, EAC, RCM, GL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM22TR di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti a 3 fasi. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 200-240 Vac. Questo relè di misura e controllo modulare a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

160 ... 288 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 240 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo trifase multifunzione 200..240Vac, 2 NC/NO