› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè controllo trifase multifunzione 200..240Vac, 2 NC/NO

Cod. Rexel TERM22TU21
Cod. Produttore RM22TU21
Cod. EAN 3606480792168

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione nominale: 160-288 V AC
  • Corrente uscita nominale: 8 A
  • Contatti: 2 C/O DPDT
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Tempo di risposta: ≤ 300 ms
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP40 involucro
  • Certificazioni: CE, UL, CCC, RCM, GL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM22-TU di Schneider Electric consente il monitoraggio della fase e della sottotensione/sovratensione nelle reti a 3 fasi. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 200 a 240 vac. Consente il rilevamento di perdita di fase, sequenza di fase e sottotensione. Questo relè di misura e controllo modulare multifunzione a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

160 ... 288 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

200 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

200 ... 240 V

Serie

Harmony Control Relays

Relè controllo trifase multifunzione 200..240Vac, 2 NC/NO