Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35UB330
Cod. Produttore
RM35UB330
Cod. EAN
3389119405324

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione di alimentazione: 194-528 V AC
  • Corrente uscita nominale: 5 A
  • Contatti di uscita: 1 C/O + 1 C/O
  • Grado protezione: IP20 (terminali), IP30 (contenitore)
  • Larghezza: 35 mm
  • Precisione misura: ±0,5%
  • Temporizzazione regolabile: 0,3-30 s

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-UB di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) per contatto di uscita di soglia con una potenza nominale di 5 ampere da 220 a 480 vac. Consente il rilevamento di perdita di fase, sovratensione e sottotensione tra le fasi. Questo relè di misura e controllo tensione modulare multifunzione a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,65 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,3 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

220 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 480 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo tensione RM35-U - intervallo: 194..528 VAC