Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35UB3N30
Cod. Produttore
RM35UB3N30
Cod. EAN
3389119405331

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione alimentazione: 114-329 V AC
  • Corrente uscita nominale: 5 A
  • Capacità commutazione: 1250 VA
  • Grado protezione IP: IP20 terminali, IP30 contenitore
  • Dimensioni: 35x90x72 mm
  • Precisione misura: ±0,5% ingresso
  • Certificazioni: CE, UL, C-Tick, GL, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-UB di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) per contatto di uscita di soglia con una potenza nominale di 5 ampere da 120 a 277 vac. Consente la protezione da perdita di fase e neutro, sovratensione e sottotensione tra le fasi e protezione del neutro. Questo relè di misura e controllo tensione modulare multifunzione a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,65 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,3 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

120 ... 277 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 277 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 277 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo tensione RM35-U - intervallo: 114..329 VAC