Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM17UAS14
Cod. Produttore
RM17UAS14
Cod. EAN
3389119405102

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione misura: 9-15 VDC
  • Corrente uscita: 5 A
  • Tipo contatti: 1 C/O
  • Grado protezione: IP20 terminali
  • Dimensioni (LxAxP): 17,5x90x72 mm
  • Precisione misura: ±10%
  • Certificazioni: CE, UL, GL, GOST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM17-U di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione. Ha un campo di misura di 9-15 Vdc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

finestra monofase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

tipo di tensione del campo di misura

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,5 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

intervallo di misura della tensione 1

9 ... 15 V

Valore d'intervento tensione

7 ... 20 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo tensione RM17-U - intervallo: 9..15 VDC