Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM17UBE15
Cod. Produttore
RM17UBE15
Cod. EAN
3389119405140

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione misura: 65-260 V AC/DC
  • Corrente uscita: 5 A
  • Contatti di uscita: 1 C/O
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP30 contenitore
  • Precisione misura: ±0,5% ingresso
  • Certificazioni: CE, UL, GL, GOST, C-Tick, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM17-UB di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti monofase. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 65 a 260vac/dc. Consente il rilevamento di sovratensione e sottotensione. Questo relè di misura e controllo tensione monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,5 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 240 V

intervallo di misura della tensione 1

65 ... 260 V

Valore d'intervento tensione

50 ... 270 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo tensione RM17-U - intervallo: 65..260V AC/DC