Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM17UAS16
Cod. Produttore
RM17UAS16
Cod. EAN
3389119405119

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione misura: 20-80 V AC/DC
  • Corrente uscita nominale: 5 A
  • Tipo contatti: 1 C/O
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP30 contenitore
  • Precisione misura: ±10% fondo scala
  • Dimensioni: 90x17,5x72 mm (AxLxP)
  • Certificazioni: CE, UL, GL, GOST, C-Tick

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo multifunzione Harmony Control RM17-U di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione. Ha un campo di misura di 20-280 VAC ed è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

intervallo di misura della tensione 1

20 ... 80 V

Valore d'intervento tensione

15 ... 100 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo tensione RM17-U - intervallo: 20..80 VAC