Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM17UB310
Cod. Produttore
RM17UB310
Cod. EAN
3389119405133

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione alimentazione: 183-528 V AC
  • Corrente nominale uscita: 5 A
  • Contatti uscita: 1 C/O
  • Protezione: Sovra e sottotensione
  • Larghezza: 17,5 mm
  • Tempo di risposta: <>
  • Grado di protezione: IP20 (terminali), IP30 (contenitore)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM17-UB di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 208 a 480vac. Consente il rilevamento di perdita di fase, sovratensione e sottotensione. Questo relè di misura e controllo tensione modulare multifunzione a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

sottotensione monofase possibile

sottotensione trifase possibile

sovratensione monofase possibile

sovratensione trifase possibile

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,5 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,3 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 480 V

intervallo di misura della tensione 1

183 ... 528 V

Valore d'intervento tensione

183 ... 528 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo tensione RM17-U - intervallo: 183..528 VAC