Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22UA33MT
Cod. Produttore
RM22UA33MT
Cod. EAN
3606480792267

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione nominale: 380-415 V AC
  • Corrente uscita nominale: 8 A
  • Contatti di uscita: 2 C/O DPDT
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Grado protezione: IP20 terminali
  • Gamma misura: 15-500 V AC/DC
  • Precisione misura: ±0,5%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM22-UA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo tensione nelle reti monofase. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 380 a 415 vac. Consente il rilevamento di sovratensione o sottotensione. Questo relè di misura e controllo tensione monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,6 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 415 V

intervallo di misura della tensione 1

15 ... 500 V

Valore d'intervento tensione

323 ... 456,5 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo tensione 15..500Vac/dc, 2 NC/NO con temporizzazione