› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè controllo sovratensione 5..500Vac/dc, 2 NC/NO

Cod. Rexel TERM22UA23MR
Cod. Produttore RM22UA23MR
Cod. EAN 3606480792229

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione alimentazione: 24-240 V CA/CC
  • Gamma di misura: 15-500 V CA/CC
  • Contatti di uscita: 2 C/O, 8 A
  • Tempo di risposta: ≤ 500 ms
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Grado di protezione: IP20 terminali, IP40 alloggio
  • Certificazioni: CE, UL, CCC, RCM, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM22UA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo sovratensione. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 15-500 Vac/dc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

sottotensione monofase possibile

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

contiene funzione sottotensione di tensione continua

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

intervallo di misura della tensione 1

15 ... 500 V

Valore d'intervento tensione

20,4 ... 264 V

Serie

Harmony Control Relays

Relè controllo sovratensione 5..500Vac/dc, 2 NC/NO