Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22UA21MR
Cod. Produttore
RM22UA21MR
Cod. EAN
3606480792205

Informazioni di prodotto

Il relè di controllo tensione TERM22UA21MR di Schneider Electric offre una soluzione efficiente e compatta per il monitoraggio elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design sottile da 22,5 mm per un'installazione semplice su guida DIN
  • Configurazione rapida e precisa tramite separatori a vite
  • Copertura sigillabile per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio accurato della tensione per prevenire sovratensioni
  • LED integrato per un controllo visivo immediato dello stato
  • Risparmio energetico grazie al controllo efficace e tempestivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM17-U di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo sovratensione. Ha 2 contatti di commutazione a doppio polo doppio contatto con un campo di misura di 50 mV - 5Vac/dc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e della variazione di tensione nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

sovratensione monofase possibile

finestra monofase possibile

contiene funzione sovratensione di tensione continua

contiene funzione finestra di tensione continua

tipo di tensione del campo di misura

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

intervallo di misura della tensione 1

0,05 ... 5 V

Valore d'intervento tensione

20,4 ... 264 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo sovratensione 0,05..5Vac/dc, 2 NC/NO