Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35BA10
Cod. Produttore
RM35BA10
Cod. EAN
3389119405195

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione nominale: 208-480 V CA
  • Corrente di misura: 1-10 A
  • Corrente uscita nominale: 5 A
  • Tipo relè: Controllo pompa mono/trifase
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP30 contenitore
  • Larghezza: 35 mm
  • Certificazioni: CE, UL, GOST, CB, C-Tick

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-BA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo pompa. Ha un campo di misura di 1-10A. Questo relè di misura e controllo pompa modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

sottocorrente monofase possibile

sottocorrente trifase possibile

sovracorrente monofase possibile

sovracorrente trifase possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

60 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

1 ... 10 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

208 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

208 ... 480 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo pompa RM35-BA - intervallo: 1..10 A