Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35TF30
Cod. Produttore
RM35TF30
Cod. EAN
3389119405263

Informazioni di prodotto

  • Intervallo tensione: 194-528 VAC
  • Corrente nominale uscita: 5 A
  • Protezione IP: IP20 (morsetti), IP30 (contenitore)
  • Tempo di risposta: <>
  • Contatti uscita: 2 C/O
  • Dimensioni: 35x90x72 mm
  • Certificazioni: CE, UL, GL, CB, GOST
  • Serie: Harmony Control Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo multifunzione Harmony Control RM35-T di Schneider Electric consente il monitoraggio dei circuiti di potenza nelle reti a 3 fasi. Ha un campo di misura di 194-528 VAC ed è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

funzione di riconoscimento asimmetria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,65 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

194 ... 528 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 480 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo multifunzione - intervallo: 183..528 VAC

€ 137,74 x 1 pz.
(pz.)