Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35LM33MW
Cod. Produttore
RM35LM33MW
Cod. EAN
3389119405232

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione nominale: 24-240 V AC/DC
  • Corrente di uscita: 5 A
  • Contatti: 2 C/O (DPDT)
  • Ritardo temporale: 0,1...5 s regolabile
  • Larghezza: 35 mm
  • Grado di protezione: IP20 terminali, IP30 contenitore
  • Compatibilità elettromagnetica: IEC 61000-6-4/6-3/6-2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM35-LM di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo del livello nelle reti a 3 fasi. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 24 a 240vac/dC. Consente il rilevamento del livello del liquido tramite sonde resistive. Questo relè modulare multifunzione a 3 fasi per il controllo del livello dei liquidi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

5 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Max. ritardo all'attrazione ammesso

5 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

0,1 s

principio di misura fisico

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo livelli RM35-L - 24..240V AC/DC - 2 NC/NO

€ 69,74 x 1 pz.
(pz.)