Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM22LG11MT
Cod. Produttore
RM22LG11MT
Cod. EAN
3606480792335

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione nominale: 380-415 V AC/DC
  • Corrente di commutazione: 8 A
  • Tipo contatti: 1 C/O (SPDT)
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP40 involucro
  • Precisione ritardo: ±2%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM22-LG di Schneider Electric consente il monitoraggio del livello dei liquidi nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 8 ampere da 280 a 415vac/dc. Consente il rilevamento del livello del liquido tramite sonde resistive. Questo relè modulare multifunzione a 3 fasi per il controllo del livello dei liquidi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 22,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 2 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

22,5 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 415 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo livelli RM22-L - 380..415 V AC - 1 C/O