Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35HZ21FM
Cod. Produttore
RM35HZ21FM
Cod. EAN
3389119405201

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Gamma misura: 40-70 Hz
  • Tensione alimentazione: 120-277 V AC
  • Corrente uscita nominale: 5 A
  • Larghezza: 35 mm
  • Capacità commutazione: 1250 VA
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP30 contenitore
  • Temporizzazione: Regolabile 0,1-10 s

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-HZ di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della frequenza. Ha un campo di misura di 40-70 Hz. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio delle variazioni di frequenza nelle fonti di energia elettrica, come turbine eoliche e micro-centrali. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

10 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

soglia di intervento per frequenza

40 ... 70 Hz

tensione nominale

120 ... 277 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

120 ... 277 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

120 ... 277 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo frequenza RM35-HZ - intervallo: 40..70 HZ - 1 NC/NO + 1NC/NO