› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Relè controllo fasi EMR6 300-500V AC guida DIN

Cod. Rexel KM184779
Cod. Produttore 184779
Cod. EAN 4015081788156

Informazioni principali

  • • Tensione controllo: 300-500 V AC
  • • Frequenza: 50/60 Hz
  • • Ritardo eccitazione: 0-30 s regolabile
  • • Monitoraggio fasi: sequenza, mancanza
  • • Protezione: sovra/sottotensione
  • • Montaggio: su guida IEC/EN 60715
  • • Ampiezza: 22.5 mm
  • • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è progettato per il monitoraggio avanzato della sequenza di fasi, con funzioni integrate di riconoscimento di guasti di fase e sottotensione, garantendo sicurezza e affidabilità nell’azionamento elettrico. Dotato di un collegamento elettrico a raccordo a vite, è adatto per tensione di tipo AC. L’assenza di morsetti amovibili contribuisce a una maggiore robustezza e stabilità nelle connessioni. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la protezione degli impianti elettrici, assicurando prestazioni elevate e continuità operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: controllo di fasi, Assortimento: Relè di misura e controllo EMR, Ritardato all'eccitazione e alla diseccitazione, Alimentazione tramite circuito di misurazione, Ritardo all'eccitazione o alla diseccitazione: nessuno = 0 o regolabile da 0,1 a 30 s, Valori limite e asimmetria regolabile a 2-25% dal valore medio delle tensioni di fase, Reti trifase, Tensione di controllo per fase: UN= 300 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoraggio di: Sequenza fasi (disattivabile), mancanza di fase, sovratensione, sottotensione, Tensione di alimentazione: 300 - 500 V AC, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: facoltativa, Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto su guida IEC/EN 60715, Ampiezza: 22.5 mm, Conformità alle norme: IEC, UL, CSA, CCC, GL

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

85,6 mm

profondità

103,7 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

30 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura della tensione

300 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

300 ... 500 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

300 ... 500 V

Serie

Moeller series

Relè controllo fasi EMR6 300-500V AC guida DIN