Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35S0MW
Cod. Produttore
RM35S0MW
Cod. EAN
3389119405256

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Corrente nominale uscita: 5 A
  • Larghezza: 35 mm
  • Contatti di uscita: 1 C/O
  • Capacità commutazione: 1250 VA
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP30 contenitore
  • Gamma temporizzazione: 0,6-60 s regolabile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-S di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della velocità. Ha una tensione di alimentazione di 24-240Vac/dc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e delle variazioni di velocità nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate

1

funzione monitoraggio giri

funzione monitoraggio d'arresto

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

categoria secondo EN 954-1

1

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

analisi degli ingressi

Bicanale

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

frequenza d’esercizio

45 ... 66 Hz

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo della velocità  RM35-S - 24..240V AC/DC - 1 NC/NO