Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35TM250MW
Cod. Produttore
RM35TM250MW
Cod. EAN
3389119405270

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione alimentazione: 24-240 V CA/CC
  • Gamma misura tensione: 208-480 V CA
  • Corrente uscita nominale: 5 A
  • Contatti uscita: 2 NO
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP30 contenitore
  • Dimensioni (LxAxP): 35x90x72 mm
  • Certificazioni: CE, UL, GOST, IECEE CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony Control RM35-T di Schneider Electric consente il monitoraggio del livello del liquido del motore. Ha una tensione di alimentazione di 24-240Vac/dc. Questo relè di misura e controllo modulare è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici con variazione di temperatura nel controllo delle apparecchiature in movimento. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

salvataggio errori possibile

numero di circuiti di misura

2

reset esterno possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo del livello del liquido RM4-L - 380..415 VAC