Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM35-LV di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo del livello nelle reti a 3 fasi. È dotato di 1 contatto di commutazione SPDT (singolo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 24 a 240vac/dc. Consente il rilevamento del livello dei liquidi tramite sonde resistive e sensori discreti. Questo relè modulare multifunzione a 3 fasi per il controllo del livello dei liquidi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.