Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35JA31MW
Cod. Produttore
RM35JA31MW
Cod. EAN
3389119405218

Informazioni di prodotto

Il relè di misura e controllo Harmony RM35-JA offre soluzioni efficienti per il monitoraggio della corrente monofase.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e flessibile su guida DIN da 35 mm
  • Coperchio sigillabile per sicurezza e protezione
  • Impostazioni precise con separatori a vite
  • Compatto, occupa lo spazio di un dispositivo modulare a 3 poli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio affidabile di sovra e sottocorrente
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie al controllo preciso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM35-JA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della corrente nelle reti monofase. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 24 a 240vac/dC. Consente il rilevamento di sovracorrente o sottocorrente. Questo relè di misura e controllo corrente monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

20 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,3 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,002 ... 0,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo corrente RM35-J - intervallo: 2..20 MA