Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM35JA32MW
Cod. Produttore
RM35JA32MW
Cod. EAN
3389119405225

Informazioni di prodotto

  • Gamma misura: 0,15-15 A
  • Tensione nominale: 24-240 V CA/CC
  • Contatti di uscita: 2 C/O, 5 A
  • Ritardo temporale: 0,3-30 s regolabile
  • Larghezza: 35 mm
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP30 contenitore
  • Precisione misura: ±0,5% ingresso
  • Serie: Harmony Control Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè amperometrico Harmony RM35-JA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della corrente nelle reti monofase. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 24 a 240vac/dC. Consente il rilevamento di sovracorrente o sottocorrente. Questo relè di misura e controllo corrente monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

sottocorrente trifase possibile

sovracorrente trifase possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

20 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,3 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,15 ... 15 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo corrente RM35-J - intervallo: 0,15..1,5 A