Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERM17JC00MW
Cod. Produttore
RM17JC00MW
Cod. EAN
3389119405034

Informazioni di prodotto

  • Intervallo misura: 2-20 A
  • Tensione nominale: 24-240 V CA/CC
  • Contatti uscita: 1 C/O, 5 A
  • Tempo risposta: <>
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP30 contenitore
  • Dimensioni: 90x17,5x72 mm
  • Serie: Harmony Control Relays
  • Certificazioni: CE, UL, GL, GOST, C-Tick

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM17-J di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo corrente nelle reti a 3 fasi. Ha un campo di misura di 2-20A. Questo relè modulare di controllo a 3 fasi è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici e delle variazioni di corrente nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato con una larghezza di 17,5 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 poli. Offre inoltre una funzione di memoria selezionabile, LED integrato per indicare lo stato del controllo, copertura sigillabile, con impostazioni semplici e precise tramite separatori a vite.

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

sovracorrente monofase possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura corrente

2 ... 20 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Serie

Harmony Control Relays

Produttore

Relè controllo corrente RM17-J - intervallo: 2..20 A