Prodotti /

Cod. Rexel
7P828035
Cod. Produttore
828035
Cod. EAN
4046548007565

Informazioni di prodotto

  • Serie: S1IM
  • Corrente misurabile: 0,002-15 A
  • Tensione alimentazione: 24-240 V AC / 24 V DC
  • Frequenza: 40-400 Hz
  • Tempo di reazione: 0,1-10 s
  • Contatto ausiliario: 1 Hilfskontakt (U)
  • Grado di protezione: IP40 (involucro)
  • Dimensioni: 87x22,5x121 mm

Documentazione tecnica

Il relè di sovracorrente monofase S1IM è progettato per monitorare i valori massimi di corrente in applicazioni elettriche quali riscaldamenti e lampade. Dotato di 12 intervalli di misura regolabili da 0,002 a 15 A, offre una reazione personalizzabile con tempi fino a 10 secondi e la possibilità di scegliere tra principio di corrente di lavoro o di riposo. La variante UP permette una polarità libera degli ingressi di misura. Il dispositivo è alloggiato in un contenitore compatto S-95 con protezione IP40 e presenta un contatto ausiliario per segnalazioni. La separazione galvanica tra circuiti di misura e alimentazione garantisce sicurezza operativa. Il relè supporta funzioni di memorizzazione dell'errore o reset automatico, con indicatori LED per stato e alimentazione. Progettato per tensioni di alimentazione DC 24 V, consuma 1 W e può essere collegato con cavi flessibili da 0,20 a 4,00 mm². Le sue caratteristiche tecniche e meccaniche lo rendono ideale per il controllo affidabile e preciso delle correnti in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di controllo della corrente per il controllo dei valori di corrente max., polarità a scelta degli ingressi di misurazione, 12 intervalli dimisuraz ione 0,01 - 50 A a scelta, 0,40 - 400 Hz, larghezza 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Relè controllo corrente monofase 0,002-10A montaggio modulare quadro elettrico