› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

Relè controllo corrente 0.15..15A, 2 NC/NO con temporizzazione

Cod. Rexel TERM35JA32MT
Cod. Produttore RM35JA32MT
Cod. EAN 3606480792311

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Control Relays
  • Tensione nominale: 380-415 V CA
  • Corrente di misura: 0,15-15 A CA
  • Contatti: 2 C/O, 8 A nominali
  • Temporizzazione: 0,1-30 s regolabile
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP50 frontale
  • Dimensioni: 90x35x73 mm
  • Certificazioni: CE, UL, CCC, EAC, RCM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè di misura e controllo Harmony RM35-JA di Schneider Electric consente il monitoraggio del controllo della corrente nelle reti monofase. Dispone di 2 contatti di commutazione DPDT (doppio polo doppio contatto) con una potenza nominale di 5 ampere da 380 a 415 vac. Consente il rilevamento di sovracorrente o sottocorrente. Questo relè di misura e controllo corrente monofase modulare multifunzione è ideale per il monitoraggio dei valori elettrici nei pannelli di controllo industriali e degli edifici. È adatto ad un'ampia gamma di applicazioni di automazione industriale come sollevamento, imballaggio, tessile, acqua. Presenta un fattori di forma di medie dimensioni rispetto ai prodotti sul mercato, con una larghezza di 35 mm, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 3 poli. Include inoltre un pulsante diagnostico, un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con separatori a vite.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

73 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

finestra monofase possibile

sottocorrente monofase possibile

sovracorrente monofase possibile

contiene funzione sottocorrente di tensione continua

contiene funzione sovracorrente di tensione continua

funzione finestra di corrente continua

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

0,3 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

0,1 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

30 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

2

intervallo di misura corrente

0,15 ... 15 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

380 ... 415 V

Serie

Harmony Control Relays

Relè controllo corrente 0.15..15A, 2 NC/NO con temporizzazione