› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

RELE- CARICO DA 20A, 100..240VC.A,

Cod. Rexel ONG3PWA220ECCFL
Cod. Produttore G3PWA220ECCFLK
Cod. EAN 4550431096845

Informazioni principali

  • Serie: G3PW
  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione alimentazione: 100-240 VAC
  • Controllo corrente: Costante
  • Comunicazione: RS-485
  • Rilevamento guasto riscaldatore: Sì
  • Tipo morsetti: Una molla (screwless clamp)
  • Certificazioni: UL, IEC/EN (TÜV)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Carica da 20A, 100..240Vc.a, corrente costante, HBA, RS485, term. una molla

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

20 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

1 ... 5 V

Tensione d'esercizio

85 ... 264 V

Tensione d'esercizio in DC

85 ... 264 V

RELE- CARICO DA 20A, 100..240VC.A,