Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELT3SM00E
Cod. Produttore
LT3SM00E
Cod. EAN
3389110699005

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24/48V AC
  • Contatti ausiliari: 1NO+1NC
  • Reset manuale: locale e remoto
  • Impedenza sonde: <1500>
  • Zona scatto: 2700-3100 Ohm
  • Montaggio: su guida DIN
  • Collegamenti: morsetti a gabbia
  • Serie: TeSys LT3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Unità di protezione termistore TeSys LT3 da utilizzare con le sonde PTC, con indicatore di ripristino e guasto manuale sulla parte anteriore, doppia alimentazione di 24 o 48V AC 50/60 Hz. Da utilizzare con una combinazione di sonde PTC con impedenza inferiore a 1500 Ohm a 25°C, la zona di impedenza di scatto è 2700-3100 Ohm, il reset manuale è possibile solo se l'impedenza è diminuita abbastanza da essere minore di 1500-1650 Ohm. Fornisce 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di un guasto, 1 pulsante sul lato anteriore per il reset manuale locale e 1 ingresso logico per il collegamento di un pulsante di ripristino remoto. Montaggio su guida DIN, collegamenti tramite morsetti a gabbia. Sonde termistore PTC DA1TT, DA1TS disponibili (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

larghezza

22,5 mm

altezza

100 mm

profondità

100 mm

salvataggio errori possibile

numero di circuiti di misura

6

reset esterno possibile

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us

24 ... 48 V

Serie

TeSys LT3

Produttore

RELE A SONDE PTC AUT/MAN 24/48VAC