› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Relè a innesto universale - Harmony RUM - 3 NC/NO - 230 VAC - 10 A - con led

Cod. Rexel TERUMC32P7
Cod. Produttore RUMC32P7
Cod. EAN 3606480627019

Informazioni principali

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione comando: 230 V CA
  • Contatti: 3 C/O (NC/NO)
  • Corrente nominale: 10 A a 250 V CA
  • LED indicatore: Presente
  • Tipo relè: Universale, estraibile
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni (LxPxA): 35x56x35.4 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il relè a innesto universale Harmony RUM di Schneider Electric utilizza perni cilindrici, ha una tensione di controllo della bobina di 230 Vca e ha 3 contatti di commutazione a doppio filo con un valore nominale di 10 ampere. Dispone di morsetti plug-in con indicatore LED e pulsante di prova bloccabile. Questo relè a innesto universale riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Fornisce una soluzione di sistema completa per le applicazioni più esigenti. Offre inoltre un pulsante di test bloccabile a singolo passaggio e il LED "Power On" (Accensione) per la massima disponibilità.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

larghezza

35 mm

altezza

35,4 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

3

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Relè a innesto universale - Harmony RUM - 3 NC/NO - 230 VAC - 10 A - con led