Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGF1620U7
Cod. Produttore
GF1620U7
Cod. EAN
3389110707823

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione bobina: 230-240 V 50/60 Hz
  • Numero poli: 2P
  • Composizione contatti: 2 NO
  • Categoria utilizzo: AC-1
  • Grado protezione IP: IP40 (in quadro)
  • Dimensioni (AxLxP): 81x18x64 mm
  • Serie: TeSys GC, GY, GF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè a impulsi GF16 - Bobina 230..240 V 50/60 Hz - 2 NO 16 A

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico, interruttore

profondità di incasso

64 mm

Numero moduli DIN

2

tipo di tensione di comando 1

AC

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

1600 W

carico max. della lampada fluorescente

1260 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

900 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di comando 1

230 ... 240 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

0 ... 250 V

Serie

TeSys GC / GY / GF

Produttore

Relè a impulsi GF16 - Bobina 230..240 V 50/60 Hz - 2 NO 16 A