Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSL1PREU
Cod. Produttore
RSL1PREU
Cod. EAN
3606480077913

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione comando: 48 V CA/CC
  • Corrente nominale: 6 A AC-1/DC-1
  • Tipo contatti: 1 C/O (1NO+1NC)
  • LED indicatore: Presente
  • Dimensioni: 6,2 mm larghezza
  • Grado protezione: IP40
  • Durata elettrica: 60000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Offre inoltre un indicatore LED e un circuito di protezione. Aiuta a ridurre le dimensioni degli armadi e ad aumentare l'affidabilità delle macchine, poiché è possibile installarlo praticamente ovunque. Uno dei relè di interfaccia più sottili sul mercato, con una larghezza di 6 mm, può essere installato praticamente ovunque. È compatibile con elevati requisiti di capacità di interruzione o con requisiti applicativi di corrente di basso livello. Funzionalità dei sistemi automatizzati logici cablati per integrare le funzioni dei controller logici programmabili industriali (PLC). "Funzionalità dei sistemi automatizzati logici cablati per integrare le funzioni dei controller logici programmabili industriali (PLC)." Display di stato con LED, segnale chiaro sia di giorno che di notte. "Display di stato con LED, segnale chiaro sia di giorno che di notte."

corrente nominale

6 A

larghezza

6,2 mm

altezza

78,6 mm

profondità

101 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays