Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR9G225
Cod. Produttore
LR9G225
Cod. EAN
3606481912541

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 57…225 A
  • Classe di sgancio: 5E…30E IEC 60947-4-1
  • Tensione nominale: 1000 V CA 50/60 Hz
  • Connessioni: Push-in
  • Protezione: Messa a terra, fase, squilibrio
  • Indicatore: LED allarme e scatto
  • Reset: Manuale e automatico
  • Serie: TeSys Giga protection relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè di sovraccarico termico TeSys LR9G 225A è compatibile con il contattore ad alta potenza TeSys Giga, collegamento di controllo a innesto. Offre protezione per squilibrio di fase, guasto di fase, guasto di terra integrato e carichi monofase. È disponibile per le opzioni di reset manuale e automatico e l'indicatore LED per l'allarme motore acceso e pre-sgancio. Le classi di intervento sono selezionabili dalla classe 5E alla classe 30E per adattarsi a diverse esigenze applicative, dallo sgancio rapido, dall'uso generale e dai carichi ad elevata inerzia. È adatto al montaggio indipendente o al montaggio diretto con contattori LC1G. Fornisce protezione IP2x sul lato anteriore con calotte conformi a IEC 60529 e VDE 0106. Può coprire la temperatura di funzionamento dell'aria ambiente da -25°C a 60°C senza declassamento fino a 3000 m di altitudine. Certificazione multi-standard (CE, CB, CCC, cULus, EAC, KC, RCM, Marine) e conformità Green Premium (RoHs/Reach). Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Ingresso funzione reset

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

57 ... 225 A

Serie

TeSys Giga protection relays

Produttore

REL TERMICO LR9G 225A CONN.MOLLA