Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSD1A320M7C1
Cod. Produttore
SSD1A320M7C1
Cod. EAN
3606489807832

Informazioni di prodotto

Il relè statico garantisce prestazioni affidabili e un'installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN da 35 mm
  • Collegamenti a vite standard e opzioni di cablaggio flessibili
  • Indicatore LED per facile verifica dello stato
  • Etichetta a clip per identificazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla commutazione a zero di tensione
  • Protezione integrata da sovratensioni transitorie
  • Alta affidabilità certificata secondo norme internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè a stato solido per montaggio su guida DIN appartiene alla gamma di relè a stato solido Harmony di Schneider Electric. Il relè si monta su guida DIN da 35 mm e viene fornito con un dispositivo di montaggio sicuro. Relè con potenza nominale di 20A con configurazione del tipo di relè e commutazione a zero di tensione. Il relè monofase presenta un dissipatore di calore integrato IP20 e una protezione da sovratensione transitoria integrata. È controllato da un ingresso da 90 V DC/V AC a 280 V DC/V AC e ha una tensione di carico nominale da 48 V AC a 600 V AC. Dispone inoltre di un indicatore LED dello stato della tensione di ingresso e di un'etichetta a clip per una facile identificazione. Peso 0,298 g; dimensioni: 22,5 mm di larghezza, 116,6 mm di profondità, 93,2 mm di altezza. È la soluzione ideale per le applicazioni di imballaggio, stampaggio in plastica, tessile e caldaie di riscaldamento. Il relè è conforme alle norme internazionali come EN/IEC 60068, IEC 61373, UL 508, CSA C22.2 NA 14-13 e possiede certificazioni come UL e CSA. Oltre al collegamento a vite standard per l'ingresso e l'uscita, lagamma SSD fornisce ulteriori opzioni di cablaggio, come connettori di ingresso a molla o a vite collegabili e terminali di uscita a gabbia telescopici o con morsetto.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

90 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

90 ... 280 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

90 ... 280 V

Tensione d'esercizio

48 ... 600 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

REL STATICO 20A 48-600VAC