› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

REL STATICI DI POTENZA. TRIFASE CO

Cod. Rexel ONG3PE545B3DC12
Cod. Produttore G3PE545B3DC1224
Cod. EAN 4548583409903

Informazioni principali

  • Serie: G3PE-Three-phase
  • Tensione di ingresso: 12-24 VDC
  • Tensione di carico: 200-480 VAC
  • Corrente nominale: 45 A (a 25°C)
  • Corrente di spunto: 440 A (60 Hz, 1 ciclo)
  • Resistenza di isolamento: 100 MΩ min. (500 VDC)
  • Grado di protezione: DIN Track o vite
  • Temperatura ambiente operativa: -30 a 80 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trifase con carico da 45A/200..480Vc.a. montaggio a vite

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

3

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

45 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

45 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

200 ... 480 V

REL STATICI DI POTENZA. TRIFASE CO