Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601280482040
Cod. Produttore
601280482040
Cod. EAN
8012823107134

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCTAL

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: AC Volt AC: 48 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Zoccolo S.90

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

larghezza

32.5 mm

corrente nominale

10

profondità

36.4 mm

altezza

54.2 mm

numero di contatti invertitori

2