Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPM42B7
Cod. Produttore
RPM42B7
Cod. EAN
3389119402200

Informazioni di prodotto

Relè di potenza - Zelio RPM - 4 NC/NO - 24 VAC - 15 A - con led

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 24 Vac e 4 contatti di commutazione 4PDT (quadruplo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include indicatori LED, un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata. Include un indicatore LED per segnalare lo stato della corrente del relè.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC

larghezza

40 mm

altezza

27 mm

profondità

53 mm

con morsetti amovibili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

numero di contatti invertitori

4

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

con contatti forzati

con indicatore a LED