Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPM31BD
Cod. Produttore
RPM31BD
Cod. EAN
3389119401975

Informazioni di prodotto

Relè di potenza - Zelio RPM - 3 NC/NO - 24 VDC - 15 A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè di potenza a innesto RPM di Schneider Electric ha una tensione di comando bobina di 24 Vdc e 3 contatti di commutazione 3PDT (triplo polo doppio contatto) con una potenza nominale di 15 ampere. Include un'etichetta rimovibile e uno sportello bloccabile. Questo relè di potenza a innesto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric, nel settore dei relè sin dal 1924, contribuendo a ridurre le dimensioni degli armadi e aumentando al tempo stesso l'affidabilità delle macchine industriali, degli imballaggi, dei prodotti tessili, del riscaldamento, della ventilazione e dei sistemi di condizionamento dell'aria. Ha un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata.

con contatti forzati

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

con morsetti amovibili

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

numero di contatti invertitori

3

larghezza

31 mm

profondità

53 mm

altezza

27 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici