Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERPF2ABD
Cod. Produttore
RPF2ABD
Cod. EAN
3389119401531

Informazioni di prodotto

Relè plug-in alimentazione - Harmony RPF - 2 NO - 24 V CC - 25 A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo relè di potenza per montaggio su pannello Harmony RPF con morsetti rapidi ha una tensione di comando bobina di 24 V DC e 2 contatti normalmente aperti con una potenza nominale di 30 A. Aiuta a ridurre le dimensioni degli armadi e ad aumentare l'affidabilità delle macchine, poiché è possibile installarlo praticamente ovunque. Funzionalità dei sistemi automatizzati logici cablati per integrare le funzioni dei controller logici programmabili industriali (PLC).

corrente nominale

30 A

larghezza

33,7 mm

altezza

68,5 mm

profondità

39,2 mm

con morsetti amovibili

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

con contatti forzati

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

REL+ DI POTENZA 2 NO 24 V DC