›

REL CONTROL TENSIONE 1F-3F REG E R

Cod. Rexel HLEUD100
Cod. Produttore EUD100
Cod. EAN 3250615600530

Informazioni principali

Relè controllo tensione monofase e trifase con soglia configurabile 1 modulo DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di controllo è progettato per monitorare e proteggere impianti elettrici sia monofase che trifase. Quando la tensione misurata supera questa soglia, il dispositivo attiva o disattiva un contatto ausiliario, offrendo un controllo flessibile e automatizzato. Il design da 1 modulo DIN garantisce un'installazione rapida e ordinata all'interno dei quadri elettrici standard.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

altezza

87 mm

profondità

65 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

finestra monofase possibile

finestra trifase possibile

tipo di tensione del campo di misura

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Max. ritardo all'eccitazione ammesso

600 s

Min. ritardo all'eccitazione impostabile

10 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

10 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0,1 s

Numero contatti di commutazione

1

intervallo di misura della tensione 1

161 ... 520 V

intervallo di misura della tensione 2

230 ... 400 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

230 ... 400 V

Valore d'intervento tensione

161 ... 161 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 400 V

Serie

EUD

REL CONTROL TENSIONE 1F-3F REG E R