Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20138.B
Cod. Produttore
20138.B
Cod. EAN
8007352469006

Informazioni di prodotto

Dimmer RGB 230V bianco
Dimmer RGB 230 V~ 50 Hz per lampade LED RGB, per alimentatori elettronici LED RGB Vimar (art. 01876), comando ON/OFF e regolazione intensità luminosa con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione colore con potenziometro rotativo, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

61 mm

codice RAL (simile)

9016

tipo di montaggio

incassato

frequenza

50 Hz

tensione di comando

220 V

tensione nominale

220 V

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

tipo di comando

manopola

utilizzabile con tasto