›

Regolatore PID temperatura 1/16 DIN universale industriale IP65

Cod. Rexel GRF056774
Cod. Produttore F056774

Informazioni principali

  • Ingresso universale: TC/PT100
  • Accuratezza: 0,2% f.s.
  • Uscite: 2 relè 5A/250Vac
  • Protezione frontale: IP65
  • Alimentazione: 100-240Vac
  • Tempo ciclo uscita: 1-200 sec
  • Allarme configurabile: 1 funzione
  • Serie: 450

Descrizione del prodotto

Il regolatore di temperatura serie 450 di Gefran è un dispositivo configurabile dalle dimensioni compatte (48x48 mm, 1/16 DIN) progettato per garantire una regolazione precisa e stabile in applicazioni industriali di riscaldamento e raffreddamento. Grazie all’ingresso universale configurabile da tastiera, supporta termocoppie di tipo J, K, R, S, T, B, E, N e termoresistenze Pt100 a tre fili, assicurando un’elevata accuratezza migliore dello 0,2% del fondo scala. L’interfaccia utente è semplice ed intuitiva, composta da un doppio display a LED verdi, quattro tasti di comando e indicatori LED rossi per segnalare lo stato delle uscite. Il frontale, con membrana in lexan®, garantisce un grado di protezione IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua. Le uscite, liberamente configurabili tra funzione di regolazione e allarme, sono disponibili sia in versione relè da 5A/250Vac sia in versione logica a 12V per pilotare relè statici. Il dispositivo integra un collaudato algoritmo di controllo PID con funzionalità di self-tuning e auto-tuning, che ottimizzano automaticamente i parametri di regolazione per assicurare prestazioni elevate anche in sistemi termici veloci e discontinui. Il regolatore offre inoltre la possibilità di configurazione da PC tramite apposito kit con software user-friendly che consente monitoraggio, analisi del processo, memorizzazione di ricette e protezione tramite password per limitare l’accesso ai parametri. Con alimentazione standard 100-240 Vac o opzionale 11-27 Vac/dc, il dispositivo è adatto per installazione a pannello con protezione frontale IP65 e garantisce condizioni ambientali operative da 0 a 50 °C con umidità non condensante. Dispone di funzioni avanzate di allarme configurabili, soft-start, limitazione della potenza e spegnimento software mantenendo la visualizzazione della variabile di processo. Questo regolatore rappresenta una soluzione affidabile e versatile per il controllo di temperatura in macchine industriali, impianti di riscaldamento, laboratori e applicazioni alimentari, combinando facilità d’uso, precisione e robustezza. Descrizione del produttore: Il regolatore di temperatura serie 450, in dimensioni 48x48mm (1/16 DIN) si contraddistingue per la semplicita d uso associata alla elevata qualita della regolazione. L ingresso da sensori di temperatura e ?universale? e configurabile tra termocoppie tipo J,K,R,S,T,B,E,N e termoresistenze Pt100 a tre fili. L interfaccia utente si compone di un esaustivo doppio display a led verdi, 4 tasti e due led rossi di segnalazione delle uscite attive. La membrana in lexan del frontale garantisce per questi prodotti il livello di protezione ambientale IP65. Le uscite del regolatore, configurabili liberamente tra uscita di regolazione e uscita di allarme, sono disponibili in versione rele da 5A/250Vac o in versione segnale logico per pilotare rele statici. La velocita di lettura del segnale di ingresso, di 120msec, e il collaudato algoritmo di controllo PID con funzionalita di self e autotuning dei parametri, garantiscono una regolazione accurata e stabile anche per sistemi termici veloci e discontinui. I modelli serie 450 vengono gia configurati in fabbrica per soddisfare la maggioranza delle applicazioni di riscaldamento in campo industriale (ingresso per sonda J, regolazione PID ?caldo?, tempo di ciclo di 10 secondi) e sono comunque modificabili da tastiera e da PC con pochi parametri raggruppati in menu intuitivi. e disponibile un kit di programmazione per PC, composto da un cavetto ed un programma ?user friendly? per Windows che offre pagine Wizard di monitor, oscilloscopio per analisi del processo, memorizzazione ricette di parametri, possibilita di recuperare i parametri ?di fabbrica?. Un codice di protezione software impostabile (protetto da password) consente di limitare su vari livelli l accesso ai parametri interni, fino alla protezione totale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

109 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

1

grado di protezione (IP)

IP65

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

tensione di alimentazione

90 ... 260 V

Regolatore PID temperatura 1/16 DIN universale industriale IP65
€ 93,02 x 1 pz.
(pz.)