›

Regolatore PID 1/16 DIN universale temperatura IP65 industriale

Cod. Rexel GRF056776
Cod. Produttore F056776

Informazioni principali

  • Serie: 450
  • Ingresso universale: TC e Pt100
  • Uscite: Relè 5A/250Vac o logica 12V
  • Accuratezza: 0,2% f.s. ±1 digit
  • Protezione frontale: IP65
  • Dimensioni: 48x48 mm, profondità 99 mm
  • Alimentazione: 11...27Vac/dc o 100...240Vac
  • Funzioni: PID, autotuning, self-tuning, soft-start

Descrizione del prodotto

Il regolatore di temperatura serie 450 è un dispositivo configurabile di dimensioni compatte 48x48 mm (1/16 DIN), progettato per garantire una regolazione precisa e affidabile in ambito industriale. È dotato di un ingresso universale configurabile da tastiera, che supporta termocoppie di tipo J, K, R, S, T, B, E, N e termoresistenze Pt100 a tre fili, con un’accuratezza migliore dello 0,2% a fondo scala. L’interfaccia utente comprende un doppio display a LED verdi, quattro tasti di controllo e due LED rossi per la segnalazione delle uscite attive, con protezione frontale IP65 grazie alla membrana in lexan®. Le uscite sono liberamente configurabili tra uscita di regolazione e uscita di allarme, disponibili in versione relè da 5A/250Vac o segnale logico per pilotare relè statici. La velocità di lettura del segnale è di 120 msec, e il regolatore utilizza un collaudato algoritmo PID con funzionalità di self-tuning e auto-tuning per garantire una regolazione stabile e accurata anche in sistemi termici veloci e discontinui. Il dispositivo offre funzioni avanzate quali soft-start, modalità manuale/automatica, e un allarme configurabile con soglia impostabile. È possibile configurare il regolatore sia da tastiera sia tramite PC con software dedicato, che consente anche il monitoraggio e la memorizzazione di ricette di parametri. La protezione software con password permette di limitare l’accesso ai parametri interni. L’alimentazione può essere standard 100...240 V AC o opzionale 11...27 V AC/DC. Il regolatore è idoneo per applicazioni industriali quali macchine per il confezionamento, imballaggio, etichettatrici, impianti di trasformazione alimentare, fornetti da laboratorio e riscaldatori elettrici industriali. La robustezza, la facilità d’uso e la flessibilità di configurazione rendono il modello 450 una soluzione ideale per il controllo termico di precisione in vari settori industriali. Descrizione del produttore: Il regolatore di temperatura serie 450, in dimensioni 48x48mm (1/16 DIN) si contraddistingue per la semplicita d uso associata alla elevata qualita della regolazione. L ingresso da sensori di temperatura e ?universale? e configurabile tra termocoppie tipo J,K,R,S,T,B,E,N e termoresistenze Pt100 a tre fili. L interfaccia utente si compone di un esaustivo doppio display a led verdi, 4 tasti e due led rossi di segnalazione delle uscite attive. La membrana in lexan del frontale garantisce per questi prodotti il livello di protezione ambientale IP65. Le uscite del regolatore, configurabili liberamente tra uscita di regolazione e uscita di allarme, sono disponibili in versione rele da 5A/250Vac o in versione segnale logico per pilotare rele statici. La velocita di lettura del segnale di ingresso, di 120msec, e il collaudato algoritmo di controllo PID con funzionalita di self e autotuning dei parametri, garantiscono una regolazione accurata e stabile anche per sistemi termici veloci e discontinui. I modelli serie 450 vengono gia configurati in fabbrica per soddisfare la maggioranza delle applicazioni di riscaldamento in campo industriale (ingresso per sonda J, regolazione PID ?caldo?, tempo di ciclo di 10 secondi) e sono comunque modificabili da tastiera e da PC con pochi parametri raggruppati in menu intuitivi. e disponibile un kit di programmazione per PC, composto da un cavetto ed un programma ?user friendly? per Windows che offre pagine Wizard di monitor, oscilloscopio per analisi del processo, memorizzazione ricette di parametri, possibilita di recuperare i parametri ?di fabbrica?. Un codice di protezione software impostabile (protetto da password) consente di limitare su vari livelli l accesso ai parametri interni, fino alla protezione totale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

109 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

con display

numero di uscite digitali

2

numero di ingressi analogici

1

grado di protezione (IP)

IP65

Numero di canali del controller

1

Funzionamento indipendente

Montaggio frontale

Indicatore a led degli ingressi

Indicatore a led delle uscite

Protezione dei controlli locali

tensione di alimentazione

90 ... 260 V

Regolatore PID 1/16 DIN universale temperatura IP65 industriale
€ 93,02 x 1 pz.
(pz.)