Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CLRLG21/10NE
Cod. Produttore
1CLRLG21/10NEOP
Cod. EAN
8019108100279

Informazioni di prodotto

  • Serie: Mac 5
  • Protezione: IP 68
  • Temperatura max: 50 °C
  • Omologazione: CE 10(8)A 250Vac
  • Cavo in neoprene: 10 metri
  • Uso: acque scure
  • Tipo: regolatore livello galleggiante
  • Affidabilità test: immersione 7 giorni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante per acque SCURE dotato di cavo in neoprene lunghezza 10 metri

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

1 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Max. carico di contatto

10 A

Metodo di montaggio, orizzontale

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per condensa

Produttore

Regolatore livello galleggiante acque scure cavo neoprene 10 metri PY1CLRLG21/10NE