Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CLRLG3005PVC
Cod. Produttore
1CLRLG3005PVC
Cod. EAN
8019108000128

Informazioni di prodotto

  • Serie: 30
  • Temperatura max: 50°C
  • Grado protezione: IP68
  • Corrente nominale: 10(3)A 250Vac
  • Azione automatica: 1B micro-disconnessioni
  • Grado inquinamento: 2
  • Tensione impulso: 4 kV
  • Lunghezza cavo: 5 metri PVC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante per acque SCURE dotato di cavo in PVC lunghezza 5 metri

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

1 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Max. carico di contatto

10 A

Metodo di montaggio, orizzontale

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per condensa

Produttore

Regolatore livello a galleggiante serie 30 cavo PVC 5 metri per acque scure