Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CLRLG04/15PV
Cod. Produttore
1CLRLG04/15PVC
Cod. EAN
8019108100200

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Regolatore livello galleggiante
  • Cavo: PVC 15 metri
  • Uso: Acque chiare
  • Serie: Smart
  • Temperatura max: 50 °C
  • Grado protezione: IP68
  • Tensione: 10(8) A 250 V~
  • Grado inquinamento: Normale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante per acque chiare dotato di cavo in PVC lunghezza 15 metri

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

1 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Max. carico di contatto

10 A

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per condensa

Produttore

Regolatore livello a galleggiante PVC 15 metri per acque chiare smart