Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1CLRLG11/10PV
Cod. Produttore
1CLRLG11/10PVC
Cod. EAN
8019108100248

Informazioni di prodotto

  • Serie: Mac 5
  • Grado protezione: IP 68
  • Temperatura max: 50 °C
  • Omologazione: CE 10(8)A 250Vac
  • Cavo: 3x1 PVC 10 m
  • Funzione: Regolatore livello galleggiante
  • Uso: Acque scure
  • Affidabilità: Test immersione 7 giorni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante per acque SCURE dotato di cavo in PVC lunghezza 10 metri

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

collegamento

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

1 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Max. carico di contatto

10 A

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acqua di raffreddamento

Adatto per condensa

Produttore

Regolatore livello a galleggiante MAC5 PVC 10 metri per acque scure