Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20139
Cod. Produttore
20139
Cod. EAN
8007352468962

Informazioni di prodotto

Dimmer FADINGSHOW 230V grigio
Dimmer FADING-SHOW 230 V~ 50 Hz per lampade LED RGB, per alimentatori elettronici LED RGB Vimar (art. 01876), comando ON/OFF e regolazione intensità luminosa con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione velocità di transizione colore con potenziometro rotativo, individuazione al buio, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

61 mm

codice RAL (simile)

7024

tipo di montaggio

incassato

esecuzione della superficie

opaco

tensione di comando

220 V

tensione nominale

220 V

frequenza

50 Hz

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

tipo di comando

manopola

utilizzabile con tasto