Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW13573A
Cod. Produttore
GW13573A
Cod. EAN
8034035073571

Informazioni di prodotto

Il regolatore elettrico universale GWGW13573A offre soluzioni efficienti e pratiche per l’installazione e l’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al sistema di aggancio frontale
  • Compatibilità universale con diversi impianti elettrici
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dell’illuminazione
  • Design elegante in beige satinato, adatto a vari ambienti
  • Efficienza energetica migliorata con regolazione ottimale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il regolatore elettrico universale GWGW13573A, un accessorio versatile e pratico per ogni ambiente. Realizzato in un elegante colore beige, questo regolatore è progettato per adattarsi a qualsiasi tipo di impianto elettrico, garantendo un funzionamento ottimale. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e sicurezza, rendendolo un elemento essenziale per il controllo della tua illuminazione. Scegli il regolatore elettrico universale per un perfetto equilibrio tra funzionalità e design. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Natural Beige satinato - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in natural beige satinato, caldo e accogliente, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

numero di unità

2

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

assorbimento di potenza

5 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

utilizzabile con tasto

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

52 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

230 ... 230 V

sezione del filo

0 ... 4 mm²

Potenza nominale carico resistivo

40 ... 300 W

Potenza nominale carico induttivo

40 ... 300 VOLT_AMPERE

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Regolatore elettrico universale 2 moduli beige per controllo illuminazione impianti variabili